GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/12 mm

Artikel-Nr.: 250036 32/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 32 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32S PCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Spannhöhe L2 31 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Herstellernummer 250036 32/12

Beschreibung

Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb