{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Schneidstoff | Stahl | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Mittenversatz L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Spannhöhe L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Ersatzteil | 259981 12 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Herstellernummer | 255161 3 |