Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK 2

Artikel-Nr.: 255161 2
Setpreis 3 Stück (CHF 86.17 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schneidstoff: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schneidstoff Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm; 32 mm; 25 mm
Mittenversatz L3 13 mm; 17 mm; 13 mm
Spannhöhe L2 19 mm; 24 mm; 19 mm
Gesamtlänge L 250 mm; 250 mm; 180 mm
Ersatzteil 259981 11
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255161 2
EAN / GTIN 4062406609498
Herstellernummer 255161 2

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb