Klemmdrehhalter-Satz 25 mm

Artikel-Nr.: 255131 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Ersatzteil 259981 3
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255131 25
EAN / GTIN 4045197941763
Herstellernummer 255131 25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb