Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 255131 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610; Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610; Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 259981 1
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Herstellernummer 255131 16