GARANT Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-/ Plattengröße 16/08 mm

Artikel-Nr.: 251917 16/08
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-/ Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter PWLNR/L 1616H08
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 20 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Unterlegplatte 259031 40
    Kniehebel 259015 2
    Kniehebelschraube 259018 2
    Feder-Set 259044 2
    Federstift-Set 259047 2
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251917 16/08
    EAN / GTIN 4045197651389
    Herstellernummer 251917 16/08

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb