GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 252070 HB7130-2
Rabatt
13.75 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.65 13.75 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.65 11.45 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252070 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750077
Herstellernummer 252070 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13.75 CHF
CHF  6.65
ab 10  St.
11.45 CHF
CHF  6.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.10
ab 10  St.
CHF  11.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.10
ab 10  St.
CHF  11.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF  8.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  8.55
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080404 WNMG 080408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung leicht unterbrochen kontinuierlich leicht unterbrochen kontinuierlich leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HB7130-2 HB7120-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HBT130
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb