GARANT Klemmdrehhalter MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/08 mm

Artikel-Nr.: 251913 32/08
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 32 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter MWLNR/L 3232P08
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Funktionsbreite L4 40 mm
    Kopflänge L1 32 mm
    Gesamtlänge L 170 mm
    Schrauben-Set 259023 2
    Unterlegplatte 259031 41
    Spannpratze 259038 12
    Stift 259049 2
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251913 32/08
    EAN / GTIN 4045197656964
    Herstellernummer 251913 32/08

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb