KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 251587 CA515
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 220408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PS
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 435 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251587 CA515
EAN / GTIN 4960664677719
Herstellernummer TAB06421

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb