GARANT Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/22 mm

Artikel-Nr.: 251406 25/22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 22 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MTJNR/L 2525M22
passende Wendeschneidplatte TN.. 2204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 33
Spannpratze 259038 13
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917
Herstellernummer 251406 25/22

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb