HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius 3 mm

Artikel-Nr.: 251398 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMX 1204
Sorte HUT25
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 30 m/min - 80 m/min
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251398 3
EAN / GTIN 4062406258306

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius≥ 3 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter