GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1

Artikel-Nr.: 251324 HB7140-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.75 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 210 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662
Herstellernummer 251324 HB7140-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.10
ab 10  St.
CHF  11.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
Spanbrecher VG SG MR PR
Hauptanwendung M P M P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 210 m/min 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb