GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 251324 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.45 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874504
Herstellernummer 251324 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.50
ab 10  St.
CHF  11.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  14.10
ab 10  St.
CHF  11.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HBT020
Spanbrecher SG SG SG VG VG MR PR
Hauptanwendung P P P M M M P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb