KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525

Artikel-Nr.: 251253 CA6525
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CA6525
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MS
    Schnitttiefe ap 0,8 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251253 CA6525
    EAN / GTIN 4960664471867
    Herstellernummer TJV05231

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525

    KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  11.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    10 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  13.65
    ab 10  St.
    CHF  11.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    10 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  13.65
    ab 10  St.
    CHF  11.40
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8 8 8
    Eckenradius 0,4 0,8 1,2
    Schneidstoff HM HM HM
    Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
    Schnitttiefe ap 0,8 ;4 0,4 ;6,5 0,4 ;6,5
    Vorschub f 0,1 ;0,35 0,3 ;0,7 0,3 ;0,7
    Hauptanwendung M K K

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb