GARANT Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 251114 20/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSDNN 2020K12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 10,3 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 28 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Unterlegplatte 259031 20
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251114 20/12
EAN / GTIN 4062406063207
Herstellernummer 251114 20/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb