KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR015S

Artikel-Nr.: 251164 PR015S

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte PR015S
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung S
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MQ
    Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 25 m/min - 70 m/min
    Beschichtung Megacoat Hard
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251164 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837380
    Herstellernummer TLJ05227

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb