GARANT Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX.., links, Schaft- / Plattengröße 32/16 mm

Artikel-Nr.: 251009 32/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CKJNR/L 3232P16
passende Wendeschneidplatte KNUX 1604.. R/L
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 6
Pratze 259038 17
Schraube für Pratze 259021 3
Feder 259046 3
Feder-Set 259044 3
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251009 32/16
EAN / GTIN 4045197654656
Herstellernummer 251009 32/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb