GARANT Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251009 25/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CKJNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte KNUX 1604.. R/L
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 6
Pratze 259038 17
Schraube für Pratze 259021 3
Feder 259046 3
Feder-Set 259044 3
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689
Herstellernummer 251009 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb