GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1

Artikel-Nr.: 250754 HB725-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 110408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB725-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher UM1
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 6 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250754 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750589
Herstellernummer 250754 HB725-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb