GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 250754 HB7140-2
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DN.G 110408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250754 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315087
Herstellernummer 250754 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb