HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 250198 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250198 HBT020
EAN / GTIN 4062406256173
Herstellernummer 250198 HBT020

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
106 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.60
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
75.70 CHF
CHF  74.50
(CHF 7.45 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.60
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  12.90
ab 10  St.
CHF  10.75
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm
Sorte HBT020 HB7020 HB7010-1 HBX020 HB7035-1 HB7020
Hauptanwendung P P P P P P
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb