GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250159 HB7020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250159 HB7020
EAN / GTIN 4045197948724
Herstellernummer 250159 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  12.90
ab 10  St.
CHF  10.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.60
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
75.70 CHF
CHF  74.50
(CHF 7.45 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11.60 CHF
CHF  5.60
ab 10  St.
9.65 CHF
CHF  5.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
106 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,8 mm - 5 mm
Sorte HB7020 HB7020 HB7010-1 HBX020 HB7035-1 HBT020
Hauptanwendung P P P P P P
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb