{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Herstellernummer | 5567387 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Sorte: IC8250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 16.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | F3P | SS | WSS | PF |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P | P |