{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC6015 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CNMG 120404-F3M IC6015 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250070 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336382 | |
Herstellernummer | 5567691 |