KOMET® Einstechmesser HSS-Co5 A1,6 mm

Artikel-Nr.: 240020 A1,6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite b 1,6 mm
Schneidstoff HSS Co 5
für Sicherungsringbreite 1,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Höhe h 11 mm
passender Halter AE und A1/2A mit Nr. 240022
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240020 A1,6
EAN / GTIN 4047109015739
Herstellernummer H10 15240.91

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Außennuten für Sicherungsringe (SEEGER® Ring). Die Messerbreite entspricht der gültigen Toleranz H11 für Sicherungsnuten. Die Messer müssen nur stirnseitig nachgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb