KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft 20-21,99 mm

Artikel-Nr.: 239890 20-21,99
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Reibkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Reibkopf-⌀ D 20 mm - 21,99 mm
Schaftausführung lang
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 140 mm
Gesamtlänge Lges 190 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900 2
Gabelschlüssel Nr. 239901 SW5
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 SW2,5 (2,5Nm)
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239890 20-21,99
Herstellernummer 75A.40.15020

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb