KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft 27-34,99 mm

Artikel-Nr.: 239880 27-34,99
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Reibkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Reibkopf-⌀ D 27 mm - 34,99 mm
    Schaftausführung kurz
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A 120 mm
    Gesamtlänge Lges 176 mm
    Schaftlänge Ls 56 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
    Anzugsbolzen Nr. 239900 4
    Gabelschlüssel Nr. 239901 SW8
    Betätigungsschlüssel Nr. 239902 SW3 (5Nm)
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239880 27-34,99
    Herstellernummer 75A.40.13040

    Beschreibung

    Passend für:

    Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

    Lieferumfang:

    Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.
    Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb