VHM-Reibkopf HPC H7 INOX Durchgangsloch 22 mm

Artikel-Nr.: 239730 22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    Nenn-⌀ D 22 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Bohrtoleranz H7
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Semi-Standard ja
    Aufnahmegröße 20 mm
    Schneidenlänge l1 14 mm
    Kopflänge l 26 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    passende Aufnahme GARANT TopCut
    Schlüsselweite 16 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,4 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Reiben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239730 22
    EAN / GTIN 4045197576095
    Herstellernummer 239730 22

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
    Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
    Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

    Verwendung:

    Für Durchgangs-Bohrungen.
    Zum HPC-/HSC-Reiben.

    Hinweis:

    Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
    Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb