Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang 20

Artikel-Nr.: 239745 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
passend für ⌀ Durchgangsloch 21,21 mm - 26,2 mm
passend für ⌀ Grundloch 25,21 mm - 30,2 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Nutzlänge L1 138 mm
Schaft-⌀ DS h6 25 mm
empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239745 20
EAN / GTIN 4045197593269

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb