{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spindelbereich-⌀ | 62 mm - 83 mm | |
Mindest-⌀ Dmin | 62 | |
Höhe H | 23 mm | |
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung | 55 mm | |
Grobverstellweg S | 10 mm | |
maximale Drehzahl | 18.500 min-1 | |
Schneidenträger | 238374 62-82 | |
Feinverstellkopf | 238370 62 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 238372 62 | |
EAN / GTIN | 4047109077164 | |
Herstellernummer | M03 20150 |