{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spindelbereich-⌀ | 38 mm - 51 mm | |
Mindest-⌀ Dmin | 38 | |
Höhe H | 17,5 mm | |
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung | ⌀-3,2 mm | |
Grobverstellweg S | 6,5 mm | |
maximale Drehzahl | 31.000 min-1 | |
Schneidenträger | 238374 38-50 | |
Feinverstellkopf | 238370 38 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Herstellernummer | M03 20180 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |