KOMET® M03Speed Feinverstellkopf 62 mm

Artikel-Nr.: 238370 62
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 62
Schaft ABS
Bohrverwendung Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 62 mm - 103 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung 55 mm
Feinjustierung im ⌀ 0,6 mm
maximale Drehzahl 18.500 min-1
Schneidenträger 238374 62-82
Wechselbrücke 238372 62; 82
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238370 62
EAN / GTIN 4047109081574
Herstellernummer M03 20140

Beschreibung

Ausführung:

  • Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.
  • Modularer Systemaufbau.
  • Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.
  • Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.
  • Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.
  • Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.
  • Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 − 0,6 mm im ⌀, abhängig vom Drehbereich.
  • Die Feinverstellschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im ⌀.
  • Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.

Verwendung:

In Kombination mit Wechselbrücke Nr. 238372.

Hinweis:

Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.
Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb