KOMET® Schneidenträger 90° für M03Speed Vorwärts 62-82

Artikel-Nr.: 238374 62-82
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Passend für M03 Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für M03 Größe 62 − 82
Auskraglänge L1 103 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 0902..
Wendeplattenschrauben-Set 239653 8IP4
Wechselbrücke 238372 62; 82
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238374 62-82
EAN / GTIN 4047109024922
Herstellernummer M03 10043

Beschreibung

Hinweis:

Verwendung nur in Kombination mit Wechselbrücke Nr. 238372 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb