Digitales Feinspindelset mit Spindelkopf ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Artikel-Nr.: 237566 SK40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung SK40
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237566 SK40
EAN / GTIN 4045197816689
Herstellernummer 237566 SK40

Beschreibung

Ausführung:

Mit digitalem Spindelkopf Nr. 237568, digitaler Anzeigeneinheit Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Mit zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit auf 0,001 mm im ⌀.

⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.
Für ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237568 SK40
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale Anzeigeeinheit: Nr. 237601

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb