Spindelkopf ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anbindung: SK40

Artikel-Nr.: 237568 SK40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung SK40
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 55 mm
Nutzlänge L1 70 mm
Auskraglänge A 90 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467
Herstellernummer 237568 SK40

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb