KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS, TiN, Typ: 40

Artikel-Nr.: 236656 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 8 mm
passend für Bohrkrone 40 − 45 mm
Eignung Stahl / Alu
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236656 40
EAN / GTIN 4047109055285
Herstellernummer V95 10032.0089

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb