KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS, TiN, Typ: 20

Artikel-Nr.: 236656 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 5 mm
passend für Bohrkrone 20 − 25 mm
Eignung Stahl / Alu
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236656 20
EAN / GTIN 4047109036123
Herstellernummer V95 10012.0089
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb