KOMET® Grundkörper, 8×D, ⌀ DC: 46mm

Artikel-Nr.: 236654 46
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 8×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 46
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
passend für Bohrkrone 46 mm - 54 mm
Nutzlänge L1 415 mm
Grundkörper-⌀ d1 44,5 mm
Gesamtlänge Lges 480 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 80 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236654 46
EAN / GTIN 4047109095984
Herstellernummer V47 60461

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb