KOMET® Grundkörper 33 mm

Artikel-Nr.: 236654 33
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 8×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 33
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 8×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
passend für Bohrkrone 33 mm - 39,2 mm
Nutzlänge L1 290 mm
Grundkörper-⌀ d1 32 mm
Gesamtlänge Lges 330 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236654 33
EAN / GTIN 4047109076273
Herstellernummer V47 60331

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb