KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22,2 mm

Artikel-Nr.: 236615 22,2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 22,2
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 69 mm
Auskraglänge LA 89 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaftlänge Ls 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 07T208 20-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236615 22,2
EAN / GTIN 4047109286801
Herstellernummer U43 12220

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
  • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Verwendung:

  • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb