KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 25,5 mm

Artikel-Nr.: 236615 25,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Pentron®
    Nenn-⌀ D 25,5
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 78 mm
    für Zoll-⌀ 1 Zoll
    Auskraglänge LA 99 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308 24-...
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236615 25,5
    EAN / GTIN 4047109277281
    Herstellernummer U43 22550

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
    • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
    • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
    • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

    Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Verwendung:

    • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

    Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Hinweis:

    Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
    Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 25,5 mm

    KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 25,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  511.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  375.00
    Anzahl Schneiden Z 1 1
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308 24-... SOGX 080407
    Nenn-⌀ D 25,5 25,5
    Schaft-⌀ Ds 32 32
    Serie KUB Pentron® Power Drill
    Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb