{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 24,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 75 mm | |
Auskraglänge LA | 110 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 141 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235505 24,5 | |
Herstellernummer | U11 52450 |