{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 37,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 114 mm | |
Auskraglänge LA | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 213 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 37,5 | |
Herstellernummer | U11 83750 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 37,5 mm |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 476.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 114 mm | 114 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |