{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 24 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 48 mm | |
Auskraglänge LA | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 132 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235500 24 | |
Herstellernummer | U10 22400 |