{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 40 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 84 mm | |
Auskraglänge LA | 116 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 70 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 186 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 40 | |
EAN / GTIN | 4062406253028 | |
Herstellernummer | 235000 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 369.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 340.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 451.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 32 | 40 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC |
Nutzlänge L1 | 84 | 80 | 80 |