GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 110509, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6715, Typ GG

Artikel-Nr.: 234087 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ GG
Sorte HB6715
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,13 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234087 GG
EAN / GTIN 4045197742414
Herstellernummer 234087 GG

Anwendertabelle

GG(G)
K
200
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb