GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 060305, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 234040 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 060305
Serie Power Drill
Typ ALU
Sorte HB6810
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,06 - 0,18 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234040 ALU
EAN / GTIN 4045197742322
Herstellernummer 234040 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 060305, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 060305, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.60
ab 10  St.
CHF  15.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.75
ab 10  St.
CHF  14.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.60
ab 10  St.
CHF  16.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.75
ab 10  St.
CHF  16.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  21.20
ab 10  St.
CHF  17.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  22.25
ab 10  St.
CHF  18.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  23.40
ab 10  St.
CHF  19.50
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810
Typ ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb