GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm

Artikel-Nr.: 234025 17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Drill
    Nenn-⌀ D 17
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
    Schaft ABS
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 85 mm
    Auskraglänge LA 116 mm
    ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 060305
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 2
    Gesamtlänge L 147 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234025 17
    EAN / GTIN 4062406738846
    Herstellernummer 234025 17

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
    Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

    Beschreibung:

    Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

    Passend für:

    Wendeplatten SOGX 060305.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb