GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 38,5 mm

Artikel-Nr.: 234010 38,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Drill
    Nenn-⌀ D 38,5
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 156 mm
    Auskraglänge LA 184 mm
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Schaftlänge Ls 68 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 20IP (6,3 Nm)
    Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234010 38,5
    EAN / GTIN 4045197740779
    Herstellernummer 234010 38,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
    Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

    Beschreibung:

    Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

    Passend für:

    Wendeplatten SOGX 130511.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb