GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 23 mm

Artikel-Nr.: 234010 23
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Drill
    Nenn-⌀ D 23
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 92 mm
    Auskraglänge LA 112 mm
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Schaftlänge Ls 56 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080407
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 8IP (1,3 Nm)
    Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234010 23
    EAN / GTIN 4045197740342
    Herstellernummer 234010 23

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
    Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

    Beschreibung:

    Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

    Passend für:

    Wendeplatten SOGX 080407.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 23 mm

    GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 23 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  456.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  386.00
    Anzahl Schneiden Z 1 1
    Innenkühlung ja ja
    Nenn-⌀ D 23 23
    Schaftlänge Ls 56 56
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm)
    Nutzlänge L1 92 95
    Auskraglänge LA 112 116

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb